LEGRAND - LEGCP120002 RILEVATORE PIR ON/OFF A SOFFITTO - CP120002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 99 min
Max. Reichweite frontal - 3.5 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5012774621676
Artikelnummer
LEGCP120002
Herstellernummer
CP120002
Hersteller
BTI
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
99 min
Max. Reichweite frontal:
3.5 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
3.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK05
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
0.5 s
Ausschaltverzögerung:
10 s
Einschaltverzögerung:
1 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
0...2000 lx
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
80 A
Steuerstrom:
3.147826087 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
94 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-10...35 °C
Einbautiefe:
0 mm
Rückfeldüberwachung:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


