Startseite

LEGRAND - LEGCP120000 RILEVATORE PIR 1-10V A SOFFITTO - CP120000

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP120000 RILEVATORE PIR 1-10V A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangsabschaltung - ja

  • Tierschneise - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5012774621652

Artikelnummer

LEGCP120000

Herstellernummer

CP120000

Hersteller

BTI

Ausführung:

Präsenzmelder

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

3.5 m

Max. Reichweite frontal:

3.5 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

7 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK05

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

0.5 s

Max. Einschaltdauer:

99 min

Ausschaltverzögerung:

10 s

Einschaltverzögerung:

1 s

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

80 A

Steuerstrom:

3.147826087 mA

Mit Alarmfunktion:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...35 °C

Breite:

94 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

50 mm

Einbautiefe:

0 mm

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSM a lente piatta. ON/OFF 10 A - IP 40. Sensori PIR per montaggio a parete. Rilevamento 360°. portata ø 7 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in serviziofacile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2