Startseite

LEGRAND - LEGCP111001 RILEVAT PIR DALI INCASSO TESTA REGOLABIL - CP111001

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP111001 RILEVAT PIR DALI INCASSO TESTA REGOLABIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 99 min

  • Max. Reichweite frontal - 24 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Konstantlichtregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5012774621638

Artikelnummer

LEGCP111001

Herstellernummer

CP111001

Hersteller

BTI

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

99 min

Max. Reichweite frontal:

24 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK05

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

0.5 s

Ausschaltverzögerung:

10 s

Einschaltverzögerung:

1 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

80 A

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

95.5 mm

Umgebungstemperatur:

-10...30 °C

Einbautiefe:

92 mm

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDRC orientabili per corridoi. Dimmer digitale DALI 10 A - IP40. Sensori per il montaggio da incasso a soffitto, con testa orientabile per corridoi.Portata fino a 24 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie