Startseite

LEGRAND - LEGCP111000 RILEVAT PIR ON/OFF INCASSO TESTA REGOLAB - CP111000

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP111000 RILEVAT PIR ON/OFF INCASSO TESTA REGOLAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774621645

Artikelnummer

LEGCP111000

Herstellernummer

CP111000

Hersteller

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi) tipo EBDRC , orientabili per corridoi.ON/OFF 10 A - IP 40Sensori per il montaggio da incasso a soffitto, con testa orientabile per corridoi.Portata fino a 24 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie