Startseite

LEGRAND - LEGCP110002 RILEVAT PIR 0-10V INCASSO MEDIA PORTATA - CP110002

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP110002 RILEVAT PIR 0-10V INCASSO MEDIA PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774622505

Artikelnummer

LEGCP110002

Herstellernummer

CP110002

Hersteller

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDMR a portata media.Dimmer analogico 1-10 V - 10 A - IP 40Sensori per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°. Portata ø 15 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2