Startseite

LEGRAND - LEGCP100058 RILEV PIR DALI GRANDI ALTEZZE PHOTO-OPT - CP100058

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP100058 RILEV PIR DALI GRANDI ALTEZZE PHOTO-OPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774673774

Artikelnummer

LEGCP100058

Herstellernummer

CP100058

Hersteller

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDHS per ambienti molto alti.Dimmer digitale DALI 10 A - IP 40Sensori per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 40 m con altezza di fissaggio raccomandata: 15 mZona di rilevamento regolabile (mascheramento fornito).Con 1 o 2 ingressi per il comando a pulsanteForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie