Startseite

LEGRAND - LEGAV52 VIROLA METAL D50,5 - AV52

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAV52 VIROLA METAL D50,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -20...80 °C

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561197817

Artikelnummer

LEGAV52

Herstellernummer

AV52

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 50,5mm
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie