LEGRAND - LEGAV35 VIROLA METAL D34,5 - AV35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Nenngröße in Zoll - 1 3/8 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Einsatztemperatur - -20...80 °C
Packung
50 ST
Produktserien
SERIE 2000
EAN
8009561197756
Artikelnummer
LEGAV35
Herstellernummer
AV35
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Nenngröße in Zoll:
1 3/8 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 34,5mm


