Startseite

LEGRAND - LEGAV27 VIROLA METAL D25,5 - AV27

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAV27 VIROLA METAL D25,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -20...80 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561197725

Artikelnummer

LEGAV27

Herstellernummer

AV27

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 25,5mm
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie