LEGRAND - LEGAV21 VIROLA METAL D20,5 - AV21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 7/8 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Einsatztemperatur - -20...80 °C
Packung
1 ST
EAN
8009561197695
Artikelnummer
LEGAV21
Herstellernummer
AV21
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
7/8 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 20,5mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


