Startseite

LEGRAND - LEGAV16 VIROLA METAL D15,5 - AV16

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAV16 VIROLA METAL D15,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Nenngröße in Zoll - 5/8 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -20...80 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561197664

Artikelnummer

LEGAV16

Herstellernummer

AV16

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Nenngröße in Zoll:

5/8 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 15,5mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie