Startseite

LEGRAND - LEGAV12 VIROLA METAL D12 - AV12

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAV12 VIROLA METAL D12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geschlossene Endkappe - nein

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561197633

Artikelnummer

LEGAV12

Herstellernummer

AV12

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 12mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie