Startseite

LEGRAND - LEGAV10 VIROLA METAL D10 - AV10

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAV10 VIROLA METAL D10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geschlossene Endkappe - nein

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561197602

Artikelnummer

LEGAV10

Herstellernummer

AV10

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 10mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie