Startseite

LEGRAND - LEG86870 RIDUZIONI-MASC M63 FEM G1 1/2 - 86870

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86870 RIDUZIONI-MASC M63 FEM G1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/2 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561320949

Artikelnummer

LEG86870

Herstellernummer

86870

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/2 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M63x1,5 Filetto femmina: G1 1/2