LEGRAND - LEG86869 RIDUZIONI-MASC M50 FEM G1 1/4 - 86869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/4 Zoll
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Werkstoff - Messing
Packung
1 ST
EAN
8009561320918
Artikelnummer
LEG86869
Herstellernummer
86869
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja


