LEGRAND - LEG86866 RIDUZIONI-MASC M32 FEM G1 - 86866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561320826
Artikelnummer
LEG86866
Herstellernummer
86866
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


