Startseite

LEGRAND - LEG86863 RIDUZIONI-MASC M25 FEM G1 - 86863

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86863 RIDUZIONI-MASC M25 FEM G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561320734

Artikelnummer

LEG86863

Herstellernummer

86863

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M25x1,5 Filetto femmina: G1

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie