LEGRAND - LEG86862 RIDUZIONI-MASC M25 FEM G3/4 - 86862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561320703
Artikelnummer
LEG86862
Herstellernummer
86862
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


