LEGRAND - LEG86860 RIDUZIONI-MASC M20 FEM G3/4 - 86860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561320642
Artikelnummer
LEG86860
Herstellernummer
86860
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


