Startseite

LEGRAND - LEG86859 RIDUZIONI-MASC M20 FEM G1/2 - 86859

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86859 RIDUZIONI-MASC M20 FEM G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561320611

Artikelnummer

LEG86859

Herstellernummer

86859

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M20x1,5 Filetto femmina: G1/2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie