LEGRAND - LEG86846 RIDUZIONI-MASC M20 FEM PG 16 - 86846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561320222
Artikelnummer
LEG86846
Herstellernummer
86846
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


