LEGRAND - LEG86845 RIDUZIONI-MASC M20 FEM PG13,5 - 86845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561320192
Artikelnummer
LEG86845
Herstellernummer
86845
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5


