Startseite

LEGRAND - LEG86795 RIDUZIONI-MASC M63 FEM M50 - 86795

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86795 RIDUZIONI-MASC M63 FEM M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561597426

Artikelnummer

LEG86795

Herstellernummer

86795

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Riduzioni Maschio ISO - Femmina ISO Filetto maschio: M63x1,5 Filetto femmina: M50x1,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie