Startseite

LEGRAND - LEG86793 RIDUZIONI-MASC M40 FEM M32 - 86793

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86793 RIDUZIONI-MASC M40 FEM M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561197442

Artikelnummer

LEG86793

Herstellernummer

86793

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Riduzioni Maschio ISO - Femmina ISO Filetto maschio: M40x1,5 Filetto femmina: M32x1,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie