LEGRAND - LEG86792 RIDUZIONI-MASC M32 FEM M25 - 86792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Packung
1 ST
EAN
8009561133006
Artikelnummer
LEG86792
Herstellernummer
86792
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


