Startseite

LEGRAND - LEG86790 RIDUZIONI-MASC M20 FEM M16 - 86790

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86790 RIDUZIONI-MASC M20 FEM M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132986

Artikelnummer

LEG86790

Herstellernummer

86790

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Riduzioni Maschio ISO - Femmina ISO Filetto maschio: M20x1,5 Filetto femmina: M16x1,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie