LEGRAND - LEG86776 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG16 - 86776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132856
Artikelnummer
LEG86776
Herstellernummer
86776
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: PG16


