Startseite

LEGRAND - LEG86771 RIDUZIONI-MASC PG48 FEM PG42 - 86771

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86771 RIDUZIONI-MASC PG48 FEM PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561132801

Artikelnummer

LEG86771

Herstellernummer

86771

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

42

Gewindemaß PG Außengewinde:

48

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG48 Filetto femmina: PG42

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie