Startseite

LEGRAND - LEG86768 RIDUZIONI-MASC PG29 FEM PG21 - 86768

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86768 RIDUZIONI-MASC PG29 FEM PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132771

Artikelnummer

LEG86768

Herstellernummer

86768

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG29 Filetto femmina: PG21

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie