Startseite

LEGRAND - LEG86767 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM PG16 - 86767

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86767 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132764

Artikelnummer

LEG86767

Herstellernummer

86767

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: PG16

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie