LEGRAND - LEG86765 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM PG13,5 - 86765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132740
Artikelnummer
LEG86765
Herstellernummer
86765
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


