Startseite

LEGRAND - LEG86764 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM PG11 - 86764

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86764 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132733

Artikelnummer

LEG86764

Herstellernummer

86764

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: PG11

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie