Startseite

LEGRAND - LEG86756 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM G3/4 - 86756

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86756 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132658

Artikelnummer

LEG86756

Herstellernummer

86756

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: G3/4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie