Startseite

LEGRAND - LEG86755 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G3/4 - 86755

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86755 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132641

Artikelnummer

LEG86755

Herstellernummer

86755

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: G3/4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie