Startseite

LEGRAND - LEG86750 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G1/2 - 86750

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86750 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132597

Artikelnummer

LEG86750

Herstellernummer

86750

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: G1/2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie