Startseite

LEGRAND - LEG86749 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G3/8 - 86749

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86749 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561132580

Artikelnummer

LEG86749

Herstellernummer

86749

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: G3/8