Startseite

LEGRAND - LEG86713 RIDUZIONI-MASC G1/4 FEM G3/8 - 86713

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86713 RIDUZIONI-MASC G1/4 FEM G3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561132245

Artikelnummer

LEG86713

Herstellernummer

86713

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/4 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1/4 Filetto femmina: G3/8

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie