Startseite

LEGRAND - LEG86712 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G3/4 - 86712

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86712 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561132238

Artikelnummer

LEG86712

Herstellernummer

86712

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: G3/4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie