Startseite

LEGRAND - LEG86710 RIDUZIONE MASCHIO G 2 - FEMMINA G 1 1/2 - 86710

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86710 RIDUZIONE MASCHIO G 2 - FEMMINA G 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132214

Artikelnummer

LEG86710

Herstellernummer

86710

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G2 - Filetto femmina: G1 1/2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie