Startseite

LEGRAND - LEG86531AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M63 - 86531AF

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86531AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Außendurchmesser - 76 mm

  • Innendurchmesser - 63.5 mm

  • Stärke - 3 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 63

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561131156

Artikelnummer

LEG86531AF

Herstellernummer

86531AF

Hersteller

BTI

Werkstoff:

sonstige

Außendurchmesser:

76 mm

Innendurchmesser:

63.5 mm

Stärke:

3 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

63

Anzahl der Durchführungen:

1

Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M63x1,5