Startseite

LEGRAND - LEG86530AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M50 - 86530AF

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86530AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 59.5 mm

  • Innendurchmesser - 51 mm

  • Werkstoff - Faserwerkstoff

  • Stärke - 3 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561131132

Artikelnummer

LEG86530AF

Herstellernummer

86530AF

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

59.5 mm

Innendurchmesser:

51 mm

Werkstoff:

Faserwerkstoff

Stärke:

3 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

50

Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M50x1,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie