LEGRAND - LEG86514AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG21 - 86514AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Faserwerkstoff
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130937
Artikelnummer
LEG86514AF
Herstellernummer
86514AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG21
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


