LEGRAND - LEG86513AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG16 - 86513AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 22.5 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130906
Artikelnummer
LEG86513AF
Herstellernummer
86513AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG16
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


