LEGRAND - LEG86511AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG9 - 86511AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Faserwerkstoff
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130852
Artikelnummer
LEG86511AF
Herstellernummer
86511AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG9
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


