LEGRAND - LEG86510AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G4 - 86510AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 140 mm
Innendurchmesser - 114 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
5 ST
EAN
8009561130838
Artikelnummer
LEG86510AF
Herstellernummer
86510AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
140 mm
Innendurchmesser:
114 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G 4;
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


