LEGRAND - LEG86508AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G2 1/2 - 86508AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 95 mm
Innendurchmesser - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
10 ST
EAN
8009561130791
Artikelnummer
LEG86508AF
Herstellernummer
86508AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
95 mm
Innendurchmesser:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G2 1/2
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


