Startseite

LEGRAND - LEG86506AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1/2 - 86506AF

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86506AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 58 mm

  • Innendurchmesser - 48 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 3 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561130746

Artikelnummer

LEG86506AF

Herstellernummer

86506AF

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

58 mm

Innendurchmesser:

48 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

3 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G1 1/2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie