Startseite

LEGRAND - LEG86505AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1/4 E - 86505AF

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86505AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1/4 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 55 mm

  • Innendurchmesser - 42 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 3 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561130715

Artikelnummer

LEG86505AF

Herstellernummer

86505AF

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

55 mm

Innendurchmesser:

42 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

3 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M40x1,5 e G1 1/4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie