LEGRAND - LEG86504AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 E M32 - 86504AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 53 mm
Innendurchmesser - 43 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130685
Artikelnummer
LEG86504AF
Herstellernummer
86504AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
53 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M32x1,5 e G1
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


