LEGRAND - LEG86502AF GUARNIZIONE IN FIBRE G1/2 E PG13,5 E M2 - 86502AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130623
Artikelnummer
LEG86502AF
Herstellernummer
86502AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


